EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182765
品番
CSR+19
参考基準価格(税別)
¥119,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
80
全長(mm)
170
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート