福井クラフト
Uライン盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4582-43
68-4582-43
68-4582-44
68-4582-33
68-4582-34
68-4582-35
68-4582-36
68-4582-37
68-4582-38
68-4582-39
68-4582-40
68-4582-41
68-4582-42
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182795
品番
17415850
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):20mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-43