EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
2
刃長(mm)
20
18
20
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182914
品番
CSR+2.5
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
50
材質
K10
シャンク径(Φmm)
2.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート