曜日別特売
17414170 寿盆 福井クラフト 05182917

17414170 寿盆 福井クラフト 05182917
17414170 寿盆 福井クラフト 05182917

寿盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-4582-48
内容量1個注文コード05182917品番17414170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450
仕様●サイズ(W):444mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):14mm●重量:723g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4582-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする