曜日別特売
15003650 寿盆 福井クラフト 05182951

15003650 寿盆 福井クラフト 05182951
15003650 寿盆 福井クラフト 05182951

寿盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4582-51
内容量1個注文コード05182951品番15003650
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):414mm●サイズ(D):321mm●サイズ(H):16mm●重量:635g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4582-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする