曜日別特売
11014230 耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL 福井クラフト 05182978

11014230 耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL 福井クラフト 05182978
11014230 耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL 福井クラフト 05182978

耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4582-55
内容量1個注文コード05182978品番11014230
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):414mm●サイズ(D):321mm●サイズ(H):16mm●重量:635g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4582-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする