福井クラフト
隅丸長手盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4584-02
68-4584-25
68-4584-26
68-4584-27
68-4584-28
68-4584-29
68-4584-30
68-4584-31
68-4584-32
68-4584-33
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183556
品番
17415880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):17mm●重量:284g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-02