福井クラフト
小判木目トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4584-09
68-4584-04
68-4584-05
68-4584-06
68-4584-07
68-4584-08
68-4584-09
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183626
品番
11012430
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):339mm●サイズ(H):20mm●重量:470g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-09