福井クラフト
隅丸長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4584-27
68-4584-25
68-4584-26
68-4584-27
68-4584-28
68-4584-29
68-4584-30
68-4584-31
68-4584-32
68-4584-33
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183748
品番
15067000
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):302mm●サイズ(H):18mm●重量:730g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-27