11017090 隅丸長手盆 福井クラフト 05183757

11017090 隅丸長手盆 福井クラフト 05183757
11017090 隅丸長手盆 福井クラフト 05183757

隅丸長手盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4584-28
内容量1個注文コード05183757品番11017090
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):17mm●重量:505g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4584-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする