曜日別特売
11015970 袖型盆 福井クラフト 05183931

11015970 袖型盆 福井クラフト 05183931
11015970 袖型盆 福井クラフト 05183931

袖型盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4584-40
内容量1個注文コード05183931品番11015970
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):15mm●重量:625g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4584-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする