福井クラフト
袖型盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4584-45
68-4584-52
68-4584-53
68-4584-54
68-4584-55
68-4584-56
68-4584-37
68-4584-38
68-4584-39
68-4584-40
68-4584-41
68-4584-42
68-4584-43
68-4584-44
68-4584-45
68-4584-46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183976
品番
11017160
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):15mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-45