曜日別特売
50410460 戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL 福井クラフト 05184010

50410460 戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL 福井クラフト 05184010
50410460 戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL 福井クラフト 05184010

戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4584-68
内容量1個注文コード05184010品番50410460
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):305mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):20mm●重量:275g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4584-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする