福井クラフト
戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4584-69
68-4584-67
68-4584-68
68-4584-69
68-4584-70
68-4584-71
68-4584-72
68-4584-73
68-4584-74
68-4584-75
68-4584-76
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05184019
品番
50410470
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):329mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):20mm●重量:326g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-69