福井クラフト
戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4584-76
68-4584-67
68-4584-68
68-4584-69
68-4584-70
68-4584-71
68-4584-72
68-4584-73
68-4584-74
68-4584-75
68-4584-76
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05184089
品番
50410540
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):540mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):26mm●重量:1045g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-76