曜日別特売
17417480 戦国長手盆 和柾目弱SL 福井クラフト 05184125

17417480 戦国長手盆 和柾目弱SL 福井クラフト 05184125
17417480 戦国長手盆 和柾目弱SL 福井クラフト 05184125

戦国長手盆 和柾目弱SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4584-90
内容量1個注文コード05184125品番17417480
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):357mm●サイズ(D):267mm●サイズ(H):21mm●重量:382g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4584-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする