福井クラフト
平成長手布目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4585-14
68-4585-14
68-4585-15
68-4585-16
68-4585-17
68-4585-18
68-4585-19
68-4585-20
68-4585-21
68-4585-22
68-4585-23
68-4585-24
68-4585-25
68-4585-26
68-4585-27
68-4585-28
68-4585-29
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05184360
品番
15104260
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):336mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):18mm●重量:387g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4585-14