17414930 大寿木目盆 グリーン天黒 福井クラフト 05184877

17414930 大寿木目盆 グリーン天黒 福井クラフト 05184877
17414930 大寿木目盆 グリーン天黒 福井クラフト 05184877

大寿木目盆 グリーン天黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05184877品番17414930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):22mm●重量:435g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4586-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする