EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.4
4.4
4.4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
4
刃長(mm)
30
27
30
全長(mm)
70
60
70
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05184917
品番
CSR+4.4
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.4
刃長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4.5
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート