福井クラフト
大寿木目盆 グリーン天黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05185096
品番
17415330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):392mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):22mm●重量:533g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-30