曜日別特売
11014270 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185175

11014270 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185175
11014270 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185175

大寿布目盆 SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4586-57
内容量1個注文コード05185175品番11014270
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):392mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):22mm●重量:523g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4586-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする