福井クラフト
大寿布目盆 SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4586-59
68-4586-37
68-4586-55
68-4586-56
68-4586-57
68-4586-58
68-4586-59
68-4586-35
68-4586-36
68-4586-38
68-4586-39
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185200
品番
11014290
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):356mm●サイズ(H):22mm●重量:793g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-59