福井クラフト
大寿布目盆 SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4586-38
68-4586-37
68-4586-55
68-4586-56
68-4586-57
68-4586-58
68-4586-59
68-4586-35
68-4586-36
68-4586-38
68-4586-39
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185227
品番
11009320
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):427mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):22mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-38