曜日別特売
11009325 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185236

11009325 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185236
11009325 大寿布目盆 SL 福井クラフト 05185236

大寿布目盆 SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4586-39
内容量1個注文コード05185236品番11009325
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):456mm●サイズ(D):356mm●サイズ(H):22mm●重量:793g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4586-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする