福井クラフト
利休盆 溜天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4586-85
68-4586-85
68-4586-86
68-4586-87
68-4586-88
68-4586-89
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185349
品番
15004330
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(D):242mm●サイズ(H):18mm●重量:300g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-85