福井クラフト
利休盆 ブラウン弱SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4587-02
68-4587-01
68-4587-02
68-4587-03
68-4587-04
68-4587-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185507
品番
11008785
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):18mm●重量:366g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4587-02