福井クラフト
利休盆 ブラウン弱SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4587-04
68-4587-01
68-4587-02
68-4587-03
68-4587-04
68-4587-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185525
品番
11008795
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):18mm●重量:470g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4587-04