曜日別特売
51023380 新千筋利休盆 黒天朱 福井クラフト 05185665

51023380 新千筋利休盆 黒天朱 福井クラフト 05185665
51023380 新千筋利休盆 黒天朱 福井クラフト 05185665

新千筋利休盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4587-19
内容量1個注文コード05185665品番51023380
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):423mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):18mm●重量:466g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4587-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする