福井クラフト
新千筋利休盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4587-24
68-4587-11
68-4587-12
68-4587-13
68-4587-14
68-4587-15
68-4587-17
68-4587-18
68-4587-19
68-4587-20
68-4587-16
68-4587-21
68-4587-22
68-4587-23
68-4587-24
68-4587-25
68-4587-26
68-4587-27
68-4587-28
68-4587-29
68-4587-30
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185726
品番
51023440
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):18mm●重量:462g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4587-24