福井クラフト
新千筋利休盆 溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4587-31
68-4587-31
68-4587-32
68-4587-33
68-4587-34
68-4587-35
68-4587-36
68-4587-37
68-4587-38
68-4587-39
68-4587-40
68-4587-41
68-4587-42
68-4587-43
68-4587-44
68-4587-45
68-4587-46
68-4587-47
68-4587-48
68-4587-49
68-4587-50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185796
品番
51023525
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(D):242mm●サイズ(H):18mm●重量:304g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4587-31