曜日別特売
51023595 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185866

51023595 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185866
51023595 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185866

新千筋利休盆 溜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4587-38
内容量1個注文コード05185866品番51023595
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):392mm●サイズ(D):288mm●サイズ(H):18mm●重量:436g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4587-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする