曜日別特売
51023730 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185988

51023730 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185988
51023730 新千筋利休盆 溜 福井クラフト 05185988

新千筋利休盆 溜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4587-50
内容量1個注文コード05185988品番51023730
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):453mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):18mm●重量:522g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4587-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする