15004390 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186040

15004390 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186040
15004390 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186040

清流長手木目盆 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4587-64
内容量1個注文コード05186040品番15004390
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):15mm●重量:400g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4587-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする