曜日別特売
15004470 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186119

15004470 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186119
15004470 清流長手木目盆 黒 福井クラフト 05186119

清流長手木目盆 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4587-72
内容量1個注文コード05186119品番15004470
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):456mm●サイズ(D):328mm●サイズ(H):15mm●重量:645g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4587-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする