福井クラフト
清流長手木目盆 溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4587-99
68-4587-98
68-4587-99
68-4588-01
68-4588-02
68-4588-03
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186137
品番
15004490
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):15mm●重量:400g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4587-99