福井クラフト
清流長手木目盆 溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4588-01
68-4587-98
68-4587-99
68-4588-01
68-4588-02
68-4588-03
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186146
品番
15004500
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(D):284mm●サイズ(H):15mm●重量:510g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4588-01