15004510 清流長手木目盆 溜 福井クラフト 05186155

15004510 清流長手木目盆 溜 福井クラフト 05186155
15004510 清流長手木目盆 溜 福井クラフト 05186155

清流長手木目盆 溜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4588-02
内容量1個注文コード05186155品番15004510
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):424mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):15mm●重量:550g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4588-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする