福井クラフト
羽反布目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4588-37
68-4588-38
68-4588-35
68-4588-36
68-4588-37
68-4588-39
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186338
品番
11009390
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):387mm●サイズ(D):293mm●サイズ(H):24mm●重量:485g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4588-37