福井クラフト
ケヤキ会席盆 新溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4589-10
68-4589-10
68-4589-11
68-4589-12
68-4589-13
68-4589-14
68-4589-15
68-4589-16
68-4589-17
68-4589-18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186600
品番
11009415
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):18mm●重量:273g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-10