曜日別特売
11008720 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186776

11008720 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186776
11008720 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186776

ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4589-35
内容量1個注文コード05186776品番11008720
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):20mm●重量:330g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4589-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする