曜日別特売
11008730 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186810

11008730 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186810
11008730 ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト 05186810

ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4589-38
内容量1個注文コード05186810品番11008730
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):395mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):20mm●重量:480g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4589-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする