福井クラフト
ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4589-39
68-4589-34
68-4589-35
68-4589-36
68-4589-37
68-4589-38
68-4589-39
68-4589-40
68-4589-41
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186819
品番
11008735
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):20mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-39