曜日別特売
11009540 新木目会席盆 黒SL 福井クラフト 05186941

11009540 新木目会席盆 黒SL 福井クラフト 05186941
11009540 新木目会席盆 黒SL 福井クラフト 05186941

新木目会席盆 黒SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4589-63
内容量1個注文コード05186941品番11009540
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:368g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4589-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする