福井クラフト
新木目会席盆 黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4589-68
68-4589-60
68-4589-61
68-4589-62
68-4589-63
68-4589-64
68-4589-65
68-4589-66
68-4589-67
68-4589-68
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186986
品番
11009565
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):485mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):20mm●重量:948g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-68