福井クラフト
新木目会席盆 グリーン天黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4589-80
68-4589-78
68-4589-80
68-4589-82
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187038
品番
11009605
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):17mm●重量:362g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-80