福井クラフト
新盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4590-59
68-4590-58
68-4590-59
68-4590-38
68-4590-39
68-4590-40
68-4590-41
68-4590-42
68-4590-61
68-4590-60
68-4590-62
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187327
品番
11009645
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):268mm●サイズ(H):18mm●重量:438g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4590-59