15004590 新盆 福井クラフト 05187388

15004590 新盆 福井クラフト 05187388
15004590 新盆 福井クラフト 05187388

新盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-4590-43
内容量1個注文コード05187388品番15004590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):18mm●重量:385g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4590-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする