曜日別特売
11016140 荒彫奥広盆 福井クラフト 05187510

11016140 荒彫奥広盆 福井クラフト 05187510
11016140 荒彫奥広盆 福井クラフト 05187510

荒彫奥広盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4590-91
内容量1個注文コード05187510品番11016140
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):22mm●重量:747g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4590-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする