福井クラフト
布目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4591-10
68-4591-08
68-4591-09
68-4591-10
68-4591-11
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187546
品番
15004710
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):16mm●重量:712g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4591-10