曜日別特売
15104470 洋風トレー 福井クラフト 05187808

15104470 洋風トレー 福井クラフト 05187808
15104470 洋風トレー 福井クラフト 05187808

洋風トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4592-11
内容量1個注文コード05187808品番15104470
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):397mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):18mm●重量:496g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4592-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする